Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT INDUSTRY - Ladestation ALPHA MONO XT BUSINESS 1x11kW 1xTyp-2, 1x5,5m Kabel,RFID Modul,RJ45

kopierenkopieren
PRACHT INDUSTRY - Ladestation ALPHA MONO XT BUSINESS 1x11kW 1xTyp-2, 1x5,5m Kabel,RFID Modul,RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Achtung: Diese Ladestation erfüllt nicht die Anforderungen der R37-Richtlinie.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRG1027

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 207 .. 253 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098436904

Sonepar Artikelnummer

121152139

Hersteller Artikelnummer

NRG1027

Hersteller Typ

ALPHA MONO NRG1027

Hersteller Artikel Nr.:

NRG1027

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

207 .. 253 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennanschlussleistung:

11 kW

Ausgangsspannung DC:

0 V

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Tragbar:

Nein

Breite:

300 mm

Höhe:

425 mm

Tiefe:

181 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Länge des Ladekabels:

5.5 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Nein

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Vernetzbar als Master:

Nein

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

sonstige

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Nein

Export der Ladehistorie:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 10 mm²

Backend mitgeliefert:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.000 kg

Entdecken Sie die Wallbox ALPHA MONO XT BUSINESS - die ideale Lösung für Unternehmen und gewerbliche Anwendungen, dank integriertem MID-Zähler. Mit ihrem dezenten Design und ihren erweiterten Funktionen setzt die ALPHA MONO XT BUSINESS neue Maßstäbe für die Elektromobilität am Arbeitsplatz. Die ALPHA MONO XT BUSINESS bietet eine Ladeleistung von 11 kW, was eine alltagstaugliche Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs ermöglicht. Ein herausragendes Merkmal der ALPHA MONO XT BUSINESS ist ihre eichrechtskonforme Strommessung, die eine genaue Abrechnung und Transparenz gewährleistet. Diese Funktion ist besonders wichtig für Unternehmen, die die Ladestation für Abrechnungszwecke oder zur Kostenverfolgung nutzen möchten. Darüber hinaus verfügt die ALPHA MONO XT BUSINESS über eine RFID-Freigabe, die eine sichere und benutzerfreundliche Authentifizierung ermöglicht. Durch die Integration von RFID-Technologie können autorisierte Benutzer die Ladestation einfach und sicher freigeben, was den Zugang kontrolliert und unautorisierte Nutzung verhindert. Die ALPHA MONO XT BUSINESS ist darauf ausgelegt, den Anforderungen von Unternehmen und gewerblichen Einrichtungen gerecht zu werden, und bietet eine zuverlässige, leistungsfähige und benutzerfreundliche Lösung für die Elektrofahrzeugladung am Arbeitsplatz.