Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT INDUSTRY - Ladestation GAMMA DUO 1x11kW/2x6.9kW inkl. 2xTyp-2, 2x5,5m Spiralladekabel

kopierenkopieren
PRACHT INDUSTRY - Ladestation GAMMA DUO 1x11kW/2x6.9kW inkl. 2xTyp-2, 2x5,5m Spiralladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Achtung: Diese Ladestation erfüllt nicht die Anforderungen der R37-Richtlinie.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRG3004

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 207 .. 253 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4018098444138

Sonepar Artikelnummer

121152140

Hersteller Artikelnummer

NRG3004

Hersteller Typ

GAMMA DUO NRG3004

Hersteller Artikel Nr.:

NRG3004

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

207 .. 253 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennanschlussleistung:

13.8 kW

Ausgangsspannung DC:

0 V

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Tragbar:

Nein

Breite:

218 mm

Höhe:

1002 mm

Tiefe:

285 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

5.5 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Nein

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Vernetzbar als Master:

Nein

Vernetzbar als Extender:

Ja

Vernetzbar über LAN:

Nein

Vernetzbar über WLAN:

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Nein

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

sonstige

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Nein

Export der Ladehistorie:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 10 mm²

Backend mitgeliefert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

14.200 kg

Entdecken Sie die GAMMA DUO Ladesäule – eine wegweisende Lösung, die Elektrofahrzeugladung und Beleuchtung vereint wie nie zuvor. Mit ihrer innovativen Gestaltung integriert die GAMMA DUO Ladesäule nicht nur eine leistungsstarke Ladeinfrastruktur, sondern auch eine hochwertige Beleuchtungslösung, die Sicherheit und Komfort bietet. Die integrierte Beleuchtung sorgt nicht nur für hervorragende Sichtbarkeit, sondern schafft auch eine angenehme Umgebung für Fahrer während des Ladevorgangs. Dank ihres durchdachten Designs passt sich die Beleuchtung nahtlos an die Ladesäule an und bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung des Umfelds. Erleben Sie die Zukunft der Elektromobilität und Beleuchtung mit der GAMMA Ladesäule – innovative Technologie, außergewöhnliche Leistung und nahtlose Integration vereint in einem Produkt. GAMMA DUO, 1x11kW/2x6,9kW, 2x5.50m, Anschlussklemme bis 10 mm². 230 V/400 V, 50 Hz, maximale Absicherung 20 A , IP66, IK08.,218 mm, 1002 mm, 285.00 mm, 14.20 kg, PA, PC, Aluminium, Schwarz.