Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - KATLA LED 1745mm PCO 1x55W 120°breit 6700lm

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - KATLA LED 1745mm PCO 1x55W 120°breit 6700lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9171180R3

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098450412

Sonepar Artikelnummer

121211936

Hersteller Artikelnummer

9171180R3

Hersteller Typ

9171180R3

Hersteller Artikel Nr.:

9171180R3

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.900 kg

LED Feuchtraumleuchte KATLA (1745mm) mit 55W Leistung, 6700lm Lichtstrom und breitstrahlender 120° Optik.