Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LED-Röhre 1200mm, P-CH-12-2.7klm-17W

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - LED-Röhre 1200mm, P-CH-12-2.7klm-17W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5552985

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098412274

Sonepar Artikelnummer

121266781

Hersteller Artikelnummer

5552985

Hersteller Typ

5552985_LED-RÖHRE

Hersteller Artikel Nr.:

5552985

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Länge:

1200 mm

Breite:

29 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.183 kg

LED-Röhre 1200mm, 17W, ca. 2700lm, Ersatzteil LUNA RETRO SET. LED-Röhre 1200mm, ca. 2700lm. Effizienter Ersatz für Leuchtstoffröhren, geeignet für allgemeine Beleuchtung. . Sofort einsatzbereit. Deutlich reduzierter Energieverbrauch. Lange Lebensdauer