Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LINO BL Abdeckung 1.5m, weiß

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - LINO BL Abdeckung 1.5m, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5712014

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098442837

Sonepar Artikelnummer

121151537

Hersteller Artikelnummer

5712014

Hersteller Typ

5712014-LINO BL

Hersteller Artikel Nr.:

5712014

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Abdeckung LINO BL, weiß, 1,5m, sauberer Abschluss. Abdeckung für LINO BL, Länge 1,5m, Farbe weiß. Für sauberen Abschluss und Schutz. . Schützt die Tragschiene. Einfache Montage. Für das LINO BL System