Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LINO BL DALI 1.5m PM 1x48W 060° 9000lm 840 DVohne SK I

PRACHT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5721110

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 180690 h

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Systemleistung - 48 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098443049

Sonepar Artikelnummer

121136489

Hersteller Artikelnummer

5721110

Hersteller Typ

5721110-LINO BL

Hersteller Artikel Nr.:

5721110

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

180690 h

Schutzart (IP):

IP40

Max. Systemleistung:

48 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennstrom:

0.23 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Reflektor:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Klirrfaktor (THD):

15 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9000 lm

Leuchtenlichtausbeute:

187.5 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

67 mm

Länge:

1500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.700 kg

Leuchteneinsatz LINO BL DALI 1500mm PM 1x48W 060° 9000lm, 4000K, SK I, ohne DV, weiß. Das LINO BL Industrielichtband ist für industrielle Beleuchtungsprojekte konzipiert. Es ermöglicht eine einfache Montage und erreicht eine Lichtausbeute von bis zu 188 lm/W. Die Kombination aus hoher Lichtausbeute und Leistung für anspruchsvolle Industriebeleuchtung. . Licht für Profis. Industrietauglich . 5 Jahre Garantie . Starke Leistung kombiniert mit leichter Montage . BEG-förderfähig . Das LED IP40 Lichtbandsystem das komplexes einfach macht