Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LINO BL DALI 1.5m PM 1x48W 060° 9000lm 840 DVohne SK I

PRACHT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5721160

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 180690 h

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Systemleistung - 48 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098443056

Sonepar Artikelnummer

121136493

Hersteller Artikelnummer

5721160

Hersteller Typ

5721160-LINO BL

Hersteller Artikel Nr.:

5721160

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

180690 h

Schutzart (IP):

IP40

Max. Systemleistung:

48 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC/DC

Nennstrom:

0.23 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Reflektor:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Klirrfaktor (THD):

15 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9000 lm

Leuchtenlichtausbeute:

187.5 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

67 mm

Länge:

1500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.800 kg

Leuchteneinsatz LINO BL DALI 1500mm PM 1x48W 060° 9000lm, 4000K, SK I, ohne DV, schwarz. Das LINO BL Industrielichtband bietet eine innovative, benutzerfreundliche Lösung für industrielle Beleuchtungsprojekte. Mit einfacher Montage und hoher Beleuchtungsqualität spart es Zeit und Kosten, während es die Komplexität herkömmlicher Systeme minimiert. Die perfekte Kombination aus Effizienz und Leistung für die Zukunft der Industriebeleuchtung. . Licht für Profis. Industrietauglich . 5 Jahre Garantie . Starke Leistung kombiniert mit leichter Montage . BEG-förderfähig . Das LED IP40 Lichtbandsystem das komplexes einfach macht