Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (links) 25A mit Endabdeckung

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (links) 25A mit Endabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9712210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098309468

Sonepar Artikelnummer

120717968

Hersteller Artikelnummer

9712210

Hersteller Typ

9712210-LTAC

Hersteller Artikel Nr.:

9712210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.700 kg

Einspeisung LTAC, (links), 25A, mit Endabdeckung PE+Steuerleitung, 2 Netze je 3L+N. Einspeisestück für LTAC System, links, max. 25A. Inkl. Endabdeckung, Pendelmontage. . Sichere Stromeinspeisung. Werkzeuglose Installation. Für das LTAC System