PRACHT - LTAC (Advanced Connect) Tragschiene PE+2 Netze je 3L+N - 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9712105
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 10
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098309482
Sonepar Artikelnummer
120717967
Hersteller Artikelnummer
9712105
Hersteller Typ
9712105-LTAC
Hersteller Artikel Nr.:
9712105
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
10
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Schutzart (IP):
IP55
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.000 kg


