Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) klein 25A mit Endabdeckung

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) klein 25A mit Endabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9711210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098309376

Sonepar Artikelnummer

120717963

Hersteller Artikelnummer

9711210

Hersteller Typ

9711210-LTEC

Hersteller Artikel Nr.:

9711210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.210 kg

Einspeisung LTEC (links), klein, 25A max. 4mm², PG16, 3L+N+PE mit Endabdeckung. Einspeisestück für LTEC System, links, max. 25A. Inkl. Endabdeckung, Pendelmontage. . Sichere Stromeinspeisung. Werkzeuglose Installation. Für das LTEC System