Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LTEC (Easy Connect) Einspeisung (rechts) groß

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - LTEC (Easy Connect) Einspeisung (rechts) groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9711220

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098309369

Sonepar Artikelnummer

120717965

Hersteller Artikelnummer

9711220

Hersteller Typ

9711220-LTEC

Hersteller Artikel Nr.:

9711220

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.800 kg

Einspeisung LTEC (rechts), groß, max. 10mm², PG21, 3L+N+PE mit Endabdeckung, max. 40A. Einspeisestück für LTEC System, rechts, max. 40A. Inkl. Endabdeckung, Pendelmontage. . Sichere Stromeinspeisung. Werkzeuglose Installation. Für das LTEC System