PRACHT - LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE - 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9711130
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 5
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098309383
Sonepar Artikelnummer
120717961
Hersteller Artikelnummer
9711130
Hersteller Typ
9711130-LTEC
Hersteller Artikel Nr.:
9711130
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Schutzart (IP):
IP55
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
46 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.800 kg


