PRACHT - LTPG Lichtband-Trageschiene 3000mm (gerundetes Polyester, weiss)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615003
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 0
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098042860
Sonepar Artikelnummer
120717960
Hersteller Artikelnummer
0615003
Hersteller Typ
0615003-LTPG
Hersteller Artikel Nr.:
0615003
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
0
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Breite:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


