PRACHT - LTPG V2A Universal-Schienenaufhängung (Alumium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601150
Länge - 50 mm
Breite - 59 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098063049
Sonepar Artikelnummer
120717979
Hersteller Artikelnummer
0601150
Hersteller Typ
0601150-LTPG
Hersteller Artikel Nr.:
0601150
Länge:
50 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg
Universal-Schienenaufhängung LTPG, V2A, mit Schaukelhaken. Schienenaufhängung für LTPG Systeme, V2A Aluminium. Für sichere Montage. . Hohe Korrosionsbeständigkeit. Schaukelhaken inklusive. Universell einsetzbar


