Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - LTSC (Standard Connect) Einspeisung (links) groß

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - LTSC (Standard Connect) Einspeisung (links) groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9711211

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098346494

Sonepar Artikelnummer

120717948

Hersteller Artikelnummer

9711211

Hersteller Typ

9711211-LTSC

Hersteller Artikel Nr.:

9711211

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.400 kg

Einspeisung LTSC (links), groß, max. 10mm², PG21, 3L+N+PE+2x0,75mm² mit Endabdeckung, max. 25A. Einspeisestück für LTSC System, links, max. 25A. Inkl. Endabdeckung, Pendelmontage. . Sichere Stromeinspeisung. Werkzeuglose Installation. Für das LTSC System