PRACHT - LUNA BL 1.2m PCO 1x20W 120° 2800lm 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5211004B
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018098387091
Sonepar Artikelnummer
120955203
Hersteller Artikelnummer
5211004B
Hersteller Typ
5211004B-LUNA_BL
Hersteller Artikel Nr.:
5211004B
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
200605 h
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
0.1 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schutzart (IP), Rückseite:
sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:
41
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
40
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 45 °C
Geeignet für Notlicht:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
140 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Flimmerwert Pst LM:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.97
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
1200 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Klirrfaktor (THD):
15 %
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Blendbegrenzung (UGR):
23
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.600 kg


