PRACHT - ONE 2 CONNECT 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 555901
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098415466
Sonepar Artikelnummer
121075842
Hersteller Artikelnummer
555901
Hersteller Typ
555901_ONE_2_CONNECT180
Hersteller Artikel Nr.:
555901
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
61 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


