PRACHT - ONE 4 CONNECT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 555903
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098415480
Sonepar Artikelnummer
121075844
Hersteller Artikelnummer
555903
Hersteller Typ
555903_ONE_4_CONNECT
Hersteller Artikel Nr.:
555903
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.120 kg


