PRACHT - Paneeldeckeneinbaurahmen TAUNUS N LED 085/4 Gesamt L:1500mm B:175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0619162
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098295990
Sonepar Artikelnummer
120718045
Hersteller Artikelnummer
0619162
Hersteller Typ
0619162-RAHMENTAUNUS
Hersteller Artikel Nr.:
0619162
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1500 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
3.200 kg


