PRACHT - Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A Schelle für Pendelbefestigung (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0706040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098179528
Sonepar Artikelnummer
120718037
Hersteller Artikelnummer
0706040
Hersteller Typ
0706040-MONTAGESATZ
Hersteller Artikel Nr.:
0706040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
105 mm
Breite:
141 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.290 kg


