PRACHT - Seil-/Kettenabhängebügel LUNA N aus rostfreiem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0604222
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098182245
Sonepar Artikelnummer
120404093
Hersteller Artikelnummer
0604222
Hersteller Typ
0604222-BÜGEL_LUNA
Hersteller Artikel Nr.:
0604222
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
42 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.020 kg


