PRACHT - Strahler COMO FLEX DALI 36cm PC 1x120/160/200W 100° 21500/28000/34000lm 840 DVohne SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9618212
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 163753 h
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018098481256
Sonepar Artikelnummer
121406721
Hersteller Artikelnummer
9618212
Hersteller Typ
9618212-COMO FLEX DALI
Hersteller Artikel Nr.:
9618212
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
163753 h
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
200 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
34000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
0.97 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Mit Betriebsgerät:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
sonstige
Reflektorfarbe:
sonstige
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Schutzart (NEMA):
4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 .. 50 °C
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Geeignet für Notlicht:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
170 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Klirrfaktor (THD):
15 %
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Breite:
364 mm
Höhe/Tiefe:
150.3 mm
Länge:
364 mm
Außendurchmesser:
364.2 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
13
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
3.400 kg


