Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - Tragschiene LINO BL 1,5m, DV 5x2,5mm²+3x1,5mm², weiß

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - Tragschiene LINO BL 1,5m, DV 5x2,5mm²+3x1,5mm², weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 571912

  • Ausführung - 1-längig

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 8

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098443308

Sonepar Artikelnummer

121151522

Hersteller Artikelnummer

571912

Hersteller Typ

571912-LINO BL

Hersteller Artikel Nr.:

571912

Ausführung:

1-längig

Anzahl der Verdrahtungsadern:

8

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1650 mm

Breite:

70 mm

Schutzart (IP):

IP40

Variabler Geräteträgerabstand:

Nein

Mit Verdrahtung:

Ja

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Ja

Höhe:

39 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.700 kg

571912 Tragschiene LINO BL 1,5m, DV 5x2,5mm²+3x1,5mm², weiß: Entdecken Sie das LINO BL Industrielichtband: die perfekte Lösung für eine mühelose Installation und die Reduzierung von Komplexität in industriellen Beleuchtungsprojekten. Mit seinem innovativen Design bietet das LINO BL nicht nur eine hervorragende Beleuchtungsqualität, sondern auch eine einfache Montage, die Zeit und Kosten spart. Dank seiner durchdachten Konstruktion ermöglicht das LINO BL Industrielichtband eine schnelle und unkomplizierte Installation ohne aufwändige Verkabelung oder komplizierte Anweisungen. Die Montage erfolgt im Handumdrehen, sodass Sie sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren können. Darüber hinaus zeichnet sich das LINO BL durch seine Fähigkeit aus, die Komplexität herkömmlicher Industriebeleuchtungssysteme zu reduzieren. Durch die Integration modernster Technologie und einer einfachen, benutzerfreundlichen Bedienung bietet das LINO BL eine effiziente Beleuchtungslösung ohne übermäßigen Aufwand. Erleben Sie die Zukunft der Industriebeleuchtung mit dem LINO BL Industrielichtband – einfache Montage, geringere Komplexität und erstklassige Leistung vereint in einem Produkt.