Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - Wand- und Deckenbefestigungsbügel COMO BL D=320mm 79W/100W

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - Wand- und Deckenbefestigungsbügel COMO BL D=320mm 79W/100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9600009

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 252 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098304616

Sonepar Artikelnummer

120569252

Hersteller Artikelnummer

9600009

Hersteller Typ

9600009-BÜGELCOMO_BL

Hersteller Artikel Nr.:

9600009

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckenbügel

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

252 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

135 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

Wand-/Deckenbügel, COMO BL/ECO/FLEX, Ø320mm weiß. Montagebügel für COMO-Baureihen (Ø320mm). Für Wand- oder Deckenmontage, sicherer Halt. . Kompakte Bauform. Passend zu COMO BL/ECO/FLEX. Sofort einbaufertig