PRACHT - Wand- und Deckenbefestigungsbügel COMO PRO/BL D=380mm 117W-200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600019
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 318 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018098304623
Sonepar Artikelnummer
120569251
Hersteller Artikelnummer
9600019
Hersteller Typ
9600019-BÜGELCOMO_BL
Hersteller Artikel Nr.:
9600019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
318 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


