PRACHT - Wand- und Deckenbefestigungsbügel Quadronius, Beschichtet RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06011071
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098232834
Sonepar Artikelnummer
120385242
Hersteller Artikelnummer
06011071
Hersteller Typ
06011071-BÜGEL_QUAD
Hersteller Artikel Nr.:
06011071
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
191 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


