PRACHT - Wand- und Deckenbefestigungsbügel Quadronius POOL, Beschichtet RAL 9010, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012171
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098236764
Sonepar Artikelnummer
120718039
Hersteller Artikelnummer
06012171
Hersteller Typ
06012171-POOL_BÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
06012171
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
191 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


