PRACHT - Wanne LUNA N LED L 1278mm B 86mm, LOPRA gespritzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0605232
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098193456
Sonepar Artikelnummer
120404090
Hersteller Artikelnummer
0605232
Hersteller Typ
0605232-WANNE_LUNA_N
Hersteller Artikel Nr.:
0605232
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Bügel/Gitter
Länge:
1278 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


