Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRACHT - Wanne LUNA N LED L 1578mm B 112mm, LOPRA gespritzt

PRACHT
kopierenkopieren
PRACHT - Wanne LUNA N LED  L 1578mm B 112mm, LOPRA gespritzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0605236

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018098193494

Sonepar Artikelnummer

120404092

Hersteller Artikelnummer

0605236

Hersteller Typ

0605236-WANNE_LUNA_N

Hersteller Artikel Nr.:

0605236

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckwanne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Bügel/Gitter

Länge:

1578 mm

Breite:

112 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.300 kg

Ersatzwanne LUNA N LED, L1578×B112mm, PMMA, LOPRA-Optik, gespritzt. Ersatzwanne für LUNA N LED, Länge 1578mm, Breite 112mm. Zum Austausch beschädigter Wannen, homogene Lichtverteilung. . Passgenau für die jeweilige Längenvariante. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Original-Ersatzteilqualität