PRACHT - Würgestopfen Luna N grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0690017
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098217770
Sonepar Artikelnummer
120718034
Hersteller Artikelnummer
0690017
Hersteller Typ
0690017-STOPFEN_LUNA
Hersteller Artikel Nr.:
0690017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
65 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.060 kg


