PRACHT - XLS CC BOX zur digitalen Anbindung (CASAMBI)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9800001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098329107
Sonepar Artikelnummer
120718059
Hersteller Artikelnummer
9800001
Hersteller Typ
9800001-XLS_CC_BOX
Hersteller Artikel Nr.:
9800001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Länge:
110 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.255 kg


