PRACHT - XLS CC CONTROLLER - kabelloses Taster Userinterface (Batterie 8 Tasten)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9800003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098329084
Sonepar Artikelnummer
120718061
Hersteller Artikelnummer
9800003
Hersteller Typ
9800003-XLSCC_CONTR
Hersteller Artikel Nr.:
9800003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
17.5 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.800 kg


