PRACHT - XLS CC SWITCH - Erweiterung eines traditionellen Wandschalters

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9800002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098329077
Sonepar Artikelnummer
120718060
Hersteller Artikelnummer
9800002
Hersteller Typ
9800002-XLSCC_SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
9800002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Breite:
36.3 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Länge:
40.4 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.140 kg


