PRACHT - XLS CCS HF (High-Frequency)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9800007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018098329091
Sonepar Artikelnummer
120718065
Hersteller Artikelnummer
9800007
Hersteller Typ
9800007-XLS_CCS_HF
Hersteller Artikel Nr.:
9800007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
84 mm
Länge:
110 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.320 kg


