Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRASTEL - Funkempfänger Mini 433MHz 1 Kanal

kopierenkopieren
PRASTEL - Funkempfänger Mini 433MHz 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MRMINI1E+

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85269200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120971572

Hersteller Artikelnummer

MRMINI1E+

Hersteller Typ

MRMINI1E+

Hersteller Artikel Nr.:

MRMINI1E+

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85269200

Funkempfänger Mini 433MHz 1 Kanal bis 1000 Teilnehmer programmierbar 1 Relaisausgang, externer Antennenanschluß, Spannung: 12-24 V AC/DC, Strom: max. 40mA @ 12VDC, Schutzart: IP20, Betriebstemperatur: -20° bis +55°C, Maße: 75x35x22mm (BxHxT)