PRASTEL - Infrarot-Lichtschrankenpaar Dualelement (2-strahlig)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2PH-60C
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120971568
Hersteller Artikelnummer
2PH-60C
Hersteller Typ
2PH-60C
Hersteller Artikel Nr.:
2PH-60C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85318070
Infrarot-Lichtschrankenpaar Dualelement (2-strahlig) Reichweite max. Innen 120m / Außen 60m Kunststoffgehäuse schwarz, 1 NO/NC Alarmausgang, 1 NO/NC Sabotageausgang, Schutzart IP55, Betriebstemperatur: -20° bis +55° C, optional Heizung TERMPH, Spannung: 10,5-28VDC, Strom: max. 45mA @ 12VDC, Maße: 75x180x75 mm (BxHxT)


