Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - Modulabrutschsicherung PREFALZ 500/650, schwarz eloxiert

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - Modulabrutschsicherung PREFALZ 500/650, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556482

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298387583

Sonepar Artikelnummer

120362062

Hersteller Artikelnummer

556482

Hersteller Typ

556482

Hersteller Artikel Nr.:

556482

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.195 kg

Sichert das Modul vor dem Abrutschen, schwarz eloxiert (optisch passend zu den Modulen)