Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - Photovoltaikmodul, 150W, 2000x408 mm,TopCon,Glas/Glas,15kg

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - Photovoltaikmodul, 150W, 2000x408 mm,TopCon,Glas/Glas,15kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556610

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 40

  • Modulaufbau - Glas-Glas

  • MPP-Nennleistung bei STC - 150 Wp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008298386890

Sonepar Artikelnummer

121201565

Hersteller Artikelnummer

556610

Hersteller Typ

556610

Hersteller Artikel Nr.:

556610

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

40

Modulaufbau:

Glas-Glas

MPP-Nennleistung bei STC:

150 Wp

Max. Systemspannung:

1000 V

MPP-Strom:

12.44 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

18.4 %

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

14.300 kg

LEISTUNGSSTARK – TOPCon-Zellentechnologie bietet 10 % mehr Leistung, auch bei diffusen Lichtverhältnissen. REDUZIERUNG – 15 % weniger Einzelkomponenten (da keine Schiene und losen Komponenten). HANDHABUNG – Im Vergleich zu herkömmlichen Aufdachlösungen ermöglicht unser System eine um 20 % schnellere Montage (anwendungsfertige Bauteile). EINSATZBEREICH – Das Montagesystem ist ab einer Dachneigung von 3° bis 60° einsetzbar. CHARAKTERISTIK – Doppelstehfalzbahnen bleiben im Gesamtsystem erhalten. ÄSTHETISCHER LOOK – Geringe Aufbauhöhe von 70 mm für optimale Integration in die Dachfläche, schwarz eloxierte Falz- und Modulklemme in einem Bauteil. SYSTEMANSATZ – Abgestimmt auf das PREFA Komplettsystem und das bewährte Montagesystem Solarhalter PREFALZ Vario, keine Beeinträchtigung der thermischen Längenausdehnung. NACHRÜSTBAR – PREFALZ Solarmodul ist auf bestehenden PREFALZ Doppelstehfalzbahnen erweiterbar, ohne Dachdurchdringungen. NACHHALTIG – Zu 100 % entwickelt und produziert in Österreich. LANGLEBIG – 25 Jahre Produktgarantie auf die Unterkonstruktion, basierend auf dem Lebenszyklus des PV-Moduls 25 Jahre Leistungsgarantie.