PREFA - PREFA Solar Kabelpaket PREFALZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556536
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008298388399
Sonepar Artikelnummer
121211742
Hersteller Artikelnummer
556536
Hersteller Typ
556536
Hersteller Artikel Nr.:
556536
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Kabelpaket 1 Strang für das Solarmodul PREFALZ bestehend aus: 2 x 50 m Solarkabel 4 mm' für Zu- und Ableitung 25 m Helutherm 145-16 mm2 gelb/ grün für Potentialausgleichsleitung mit passender Falzklemme 3 Stk. a 1,75 m Solarleitung 4 mm' für Modulreihenverbindung 15 Stk. Kabelclips


