Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREFA Spezialkleber Kartusche 290ml

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREFA Spezialkleber Kartusche 290ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 420501

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 35069190

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298353731

Sonepar Artikelnummer

120961628

Hersteller Artikelnummer

420501

Hersteller Typ

420501

Hersteller Artikel Nr.:

420501

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

35069190

Gewicht:

0.260 kg

PREFA Spezialkleber