Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREVARIO 3.S auf Schalung mit 6 Stück Schrauben 6x40/24mm, VPE12

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREVARIO 3.S auf Schalung mit 6 Stück Schrauben 6x40/24mm, VPE12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55810013

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008298404983

Sonepar Artikelnummer

121312072

Hersteller Artikelnummer

55810013

Hersteller Typ

55810013

Hersteller Artikel Nr.:

55810013

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.606 kg

PREFA PREVARIO 3.S auf Schalung geschraubt, VPE 12 Stk