Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREVARIO 3.S auf Sparren mit 2 Stück Schrauben 8x120mm, VPE12

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREVARIO 3.S auf Sparren mit 2 Stück Schrauben 8x120mm, VPE12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55830013

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008298405003

Sonepar Artikelnummer

121312074

Hersteller Artikelnummer

55830013

Hersteller Typ

55830013

Hersteller Artikel Nr.:

55830013

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.636 kg

PREFA PREVARIO 3.S auf Sparren mit Schrauben 120, VPE 12 Stk