Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREVARIO Profilschiene 3,6m

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREVARIO Profilschiene 3,6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56020013

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 3.6 m

  • Zolltarifnummer - 76042100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298406796

Sonepar Artikelnummer

121312107

Hersteller Artikelnummer

56020013

Hersteller Typ

56020013

Hersteller Artikel Nr.:

56020013

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

3.6 m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

4.400 kg

PREFA PREVARIO Profilschiene, Länge: 3.600 mmm