Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREVARIO Schienenverbinder Länge: 100 mm

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREVARIO Schienenverbinder Länge: 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55870013

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zolltarifnummer - 76109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298404969

Sonepar Artikelnummer

121312078

Hersteller Artikelnummer

55870013

Hersteller Typ

55870013

Hersteller Artikel Nr.:

55870013

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.293 kg

PREFA PREVARIO Schienenverbinder Länge: 100 mm, VPE 12 Stk