Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREVARIO Schienenverbinder Länge: 100 mm, VPE 2

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREVARIO Schienenverbinder Länge: 100 mm, VPE 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55860013

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.293 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008298404952

Sonepar Artikelnummer

121312077

Hersteller Artikelnummer

55860013

Hersteller Typ

55860013

Hersteller Artikel Nr.:

55860013

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.293 kg

PREFA PREVARIO Schienenverbinder Länge: 100 mm, VPE 2 Stk