Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - PREVARIO Solarhalter Sunny Spezial 12x250 mm,02 P.10 anthr.

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - PREVARIO Solarhalter Sunny Spezial 12x250 mm,02 P.10 anthr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56001002

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298406536

Sonepar Artikelnummer

121312096

Hersteller Artikelnummer

56001002

Hersteller Typ

56001002

Hersteller Artikel Nr.:

56001002

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.776 kg

PREFA PREVARIO Solarhalter Sunny Spezialfür Dachplattenwelle, 12x250 mm, 02 P.10 anthrazit, VPE 10 Stk