Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - Solar Endklemme PREFALZ 500/650 schwarz eloxiert

PREFA
kopierenkopieren
PREFA - Solar Endklemme PREFALZ 500/650 schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556481

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298387576

Sonepar Artikelnummer

120362060

Hersteller Artikelnummer

556481

Hersteller Typ

556481

Hersteller Artikel Nr.:

556481

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.340 kg

Modul- und Falzklemme in einem, schwarz eloxiert (optisch passend zu den Modulen)