Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PREFA - Solarhalter PREFALZ vario, ohne Kreuzverbinder

PREFA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556417

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008298371629

Sonepar Artikelnummer

121024957

Hersteller Artikelnummer

556417

Hersteller Typ

556417

Hersteller Artikel Nr.:

556417

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.632 kg

Solarhalter PREFALZ vario, ohne Kreuzverbinder, PREFA