PREFA - Solarluke Anthrazit P 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008298291620
Sonepar Artikelnummer
120312644
Hersteller Artikelnummer
120500
Hersteller Typ
120500
Hersteller Artikel Nr.:
120500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.219 kg
Mit 3 Durchführungstüllen (1 x Ø 32 - 35mm, 2 x Ø 10mm), inkl. Schablone, Rohrmanschette, Talcum und Montageanleitung. aus colorbeschichteter Aluminium-Legierung. Den PREFA Spezialkleber bitte zusätzlich bestellen. (Pro Klebeset können 6 Solarluken verklebt werden)


