PREFA - Spezialset Kartusche,Haftreinig.,Schleifp.,2xDüsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420500
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 35069190
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
9008298020022
Sonepar Artikelnummer
120175766
Hersteller Artikelnummer
420500
Hersteller Typ
420500
Hersteller Artikel Nr.:
420500
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
35069190
Gewicht:
0.850 kg
PREFA SPEZIALKLEBERSET 290ml reichen für ca. 22 Verbindungen mit 1 Kartusche; PREFA Sunny Solarhalter ca. 8 Verbindungen mit 1 Kartusche; ca. 19 Verbindungen mit 1 Kartusche; PREFA Sunny Spezial ca. 5 Verbindungen mit 1 Kartusche; ca. 15 Verbindungen mit 1 Kartusche; PREFA Solarluke ca. 6 Verbindungen mit 1 Kartusche; Inhalt: 1 Kartusche PREFA Spezialkleber 290 ml, 1 Dose Haftreiniger 60 ml, 1 Schleifpapier, 1 Reinigungstuch, 2 Adapterdüsen


